Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Winkelschleifer EWS 10-125 Compact

Winkelschleifer EWS 10-125 COMPACT
WNKLSHLF-EL-(EWS-10-125-COMPACT)

Art.-Nr. 57070030

EAN 4053479299266

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Winkelschleifer EWS 10-125 Compact

Art.-Nr. 57070030
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
1.000 Watt starker, kompakter Winkelschleifer mit dem geringsten Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie und ermüdungsarmes Arbeiten. Ideal für leichte bis mittlere Schleif- und Trennarbeiten, z.B. Entgraten.

Konstantelektronik


Für einen schnellen Arbeitsfortschritt, da die Drehzahl auch unter Last konstant bleibt.



Wiederanlaufschutz


Nach einer Stromunterbrechung läuft der Winkelschleifer nicht wieder ungewollt an, die Verletzungsgefahr sinkt erheblich.



Schutz des Anwenders und der Maschine


Überlastschutz und Sanftanlauf



Rückschlagschutz


Kein Rückschlag bei Blockieren der Scheibe durch mechanisches Entkoppeln. Für hohen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten.



Schnellverstellbare Schutzhaube


Ermöglicht eine schnelle und werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

1000 W

Leerlaufdrehzahl max.

10500 U/min

Leerlaufdrehzahl min.

0 U/min

Trennscheibendurchmesser max.

125 mm

Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser

M14

Maschinengewicht

2,1 kg

Kabellänge

4 m

Funktionen

Konstantelektronik, Wiederanlaufschutz, Überlastungsschutz

Leerlaufdrehzahl min./max.

0-10500 U/min

Ausstattungsmerkmale und Anwendungsgebiete im Überblick
Bezeichnung EWS 8-115
LIGHT
EWS 10-125
COMPACT
EWS 12-125
SOLID
EWS 14-125-EQ
UNIVERSAL
EWS 17-125-Q
POWER
Art.-Nr.
Nennaufnahmeleistung 820 W 1.000 W 1.200 W 1.400 W 1.700 W
Abgabeleistung 510 W 590 W 710 W 800 W 1.040 W
Leerlaufdrehzahl 11.000 min-1 10.500 min-1 11.000 min-1 11.000 min-1 11.000 min-1
Drehzahleinstellbereich - - - 2.800 - 11.000 min-1 -
Schleifscheiben-∅ max. 115 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Spindelgewinde M14 M14 M14 M14 M14
Gewicht ohne Netzkabel 1,6 kg 2,1 kg 2,4 kg 2,5 kg 2,5 kg
Wiederanlaufschutz - -
Konstantelektronik - -
Überlastschutz - -
Sanftanlauf - -
Schnellverstellbare Schutzhaube
Anti-Vibrations-Handgriff - -
Rückschlagabschaltung -
Drehzahlvorwahl - - - -
Schnellspannmutter (Q-Nut) - - -
Winkelschleifer EWS 10-125 Compact inklusive:
1 x
KLINKE

KLINKE

Menge: 1 x
1 x
Spannmutter

SPNMU-F.WNKLSHLF

Menge: 1 x
Stirnlochschlüssel
1 x
Stirnlochschlüssel

STIRNLOSHSL-F.WNKLSHLF

Menge: 1 x
1 x
Winkelschleifer Schutzblech beidseitig WSH 230

SHTZHAUB-F.WNKLSHLF

Beschreibung: Zum Arbeiten mit faserstoffverstärkten, kunstharzgebundenen Trennscheiben
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Lamellensichtscheibe

LAMESICHTSHB-ZK-BO22,23-K40-D125

Gute Sicht "durch die Scheibe" und damit auf das zu bearbeitende Material. Ideal für die Bearbeitung von Dünnblechen.
Schruppscheibe für Stahl

SSHB-BLAU-STAHL-GK-ST6,0-BO22,2-D125MM

Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Standardschruppscheibe mit sehr guten Leistungswerten.
x 25 St.
Trennscheibe LONGLIFE für Stahl

TSHB-LL-BLAU-STAHL-GK-ST2,5-BO22,2-D125

Unsere Trennscheibe mit sehr hoher Standzeit und hoher Schnittigkeit
Diamanttrennscheibe Fliese

TSHB-DIA-FLIESEN-BO22,23-D125X1,6MM

Langlebige, wirtschaftliche Diamanttrennscheibe für Fliesenleger, Sanitärbetriebe, Steinmetze und ähnliche Gewerke