Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Winkelschleifer EAG 11-125-C

Winkelschleifer EAG 11-125-C
WNKLSHLF-EL-(EAG11-125-C)-1100W

Art.-Nr. 5717006010

EAN 4046777724783

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Winkelschleifer EAG 11-125-C

Art.-Nr. 5717006010
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
Leistungsstarker 1.100-W-Winkelschleifer mit konstanter Drehzahlregelung für mittelschwere Trenn- und Schleifarbeiten

Ultra-Motorleistung von 1.100 W mit elektronischer Steuerung



Einfacherer Wechsel der Schleifscheiben


Drucktaster für Spindelverriegelung



Verbesserte Haltbarkeit des Werkzeugs


Automatische Bürstenabschaltung



Erhöhte Motorlebensdauer durch Anbringung eines Staubschutzes auf dem Motor

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

1100 W

Leerlaufdrehzahl max.

11000 U/min

Trennscheibendurchmesser max.

125 mm

Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser

M14

Maschinengewicht

1,6 kg

Kabellänge

2 m

Winkelschleifer EAG  inklusive:
1 x
ET-ZUSATZHANDGRIFF

ET-ZUSATZHANDGRIFF

Menge: 1 x
1 x
ET-SCHLÜSSEL

ET-SCHLÜSSEL

Menge: 1 x
1 x
WHEEL GUARD ASSY

WHEEL GUARD ASSY

Menge: 1 x