Winkelmesser Winkeltronik
Winkelmesser Winkeltronik
WNKLMESS-DGT-WINKELTRONIK-GB600MM
Art.-Nr. 071564 950
EAN 4038898196396
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Bedienung dank der übersichtlichen Anzeige und intuitiven Bedienelemente
- Schnelles Ablesen mit höchster Genauigkeit mit der digitalen Anzeige mit einer Teilung von 0,1°
- Keine verfälschten Maße durch schräges Anlegen aufgrund 1 Libelle in horizontaler und 1 Libelle in vertikaler Richtung
- Gute Auflage und hohe Flexibilität durch große Schenkellänge
- Handlich da bei Nichtgebrauch die Schenkel ineinander greifen und verstaut sind
- Keine unnötige Energieverschwendung durch die Abschaltautomatik nach 3 Minuten
- Lange Akkulaufzeit mit 4 Batterien, um unterbrechungsfreies Arbeiten zu gewährleisten
- Robustes Design in auffälliger roter Farbe
Datenblätter(X)
Der Winkelmesser kann in verschiedenen Arbeitsbereichen genutzt werden, wie bei Baustellen, in der Montage, bei Konstruktionen, in der Holzverarbeitung, im Maschinenbau oder auch in der Metallverarbeitung.
![]() | |
Schenkellänge (L1) | 600 mm |
Messbereich Winkel min./max. (α) | 0-355 Grad |
Akku-/Batterieanzahl | 4 STK |
Farbe | Rot |
Produktgewicht (per Stück) | 1380,000 g |
BATT-ALKALI-MIGNON-1,5V