Winkeleinschraubstutzen Innengewinde für Druckluft-Bremsanlagen
Winkeleinschraubstutzen Innengewinde
WNKLEINSHRBSTUT-IG-(A2K)-M22X1,5MM
Art.-Nr. 0884142222
EAN 4011231813778
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Oberfläche A2K
Silberfarben, dickschichtpassiviert (Trivalentes Chrom), Schichtdicke 8–12 µ
Datenblätter(X)
Geeignet für Rohrdurchmesser | 15 mm |
Anschlussgewinde (M) | M22 x 1,5 |
Betriebsdruck max. | 20 bar |
Anschlussart | Stoß |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |