Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Winkel-Magnet

Winkel-Magnet
PRAEZWNKL-MWZG-MAGN-L96XB64MM

Art.-Nr. 0691180

EAN 4011231600316

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Winkel-Magnet

Art.-Nr. 0691180
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
Magnetischer Winkelfixierer für schnelles Halten und Fixieren bei Schweiß- und Lötarbeiten sowie als Montagehilfe
  • Winkelgenaues Zusammenfügen von flachen, gebogenen und runden Metallbauteilen

  • Ersetzt den „zweiten Mann” bei der Montage und spart dadurch Arbeitszeit und Kosten

  • Einfaches Entfernen durch seitliches Abkippen

  • Der magnetische Winkelfixierer bietet folgende Winkel an: 30°, 45°, 75° und 90° (siehe Abbildung). Weitere Möglichkeiten: 105°, 120° und 180°
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

96 mm

Breite (B)

64 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen