Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Windrispenband WZ

Windrispenband WZ EN 14545
WINDRSPBA-EN14545-(Z275)-40X1,5MMX50M

Art.-Nr. 0681040251
EAN 4038898544357
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Diagonalaussteifung von Dach- und Wandkonstruktionen (als Zugstäbe für Holz/Holz-Verbindungen)
  • Höhere Traglasten durch tiefere Einbindung des Verbindungsmittels in den Holzuntergrund

  • 25% geringeres Gewicht für leichtere Verarbeitung

  • Höhere Zugfestigkeit durch patentierte Randumformung und Verwendung hochwertiger Stahlgüte

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S350DG + Z275MAC (ca. 275g beidseitig)) nach EN 10346:2009-07 der Stärke 1,5 mm

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis

CE Kennzeichnung nach EN 14545:2009-02

Hinweis

Maßgebend für die Tragfähigkeit ist in der Regel die Nagelverbindung am Endpunkt.



Zur Ableitung größerer Kräfte können auch mehrere Windrispenbänder nebeneinander angeordnet werden. Für das gleichmäßige Spannen der Bänder ist der Einsatz von Windrispenband-Nachspanner empfohlen.



Das Windrispenband wird mit Würth Ankernägeln oder ASSY Balkenschuhschrauben befestigt.



Pro Befestigungspunkt müssen mindestens 2 Nägel bzw. ASSY Balkenschuhschrauben eingeschlagen werden.



Die Rand- und Achsabstände der Nägel nach EC5 bzw. der Schrauben sind zu beachten.



Auf eine gesicherte Einleitung der Wind- und Zugkräfte in die Dachkonstruktion ist zu achten.

Anwendungsgebiet
Anleitung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Diagonale Aussteifung von Dach- und Wandkonstruktionen

Anleitung

Das Würth Windrispenband WZ kann direkt auf die Sparrenoberseite aufgebracht werden. Auf eine gesicherte Einleitung der Wind- und Zugkräfte in die Dachkonstruktion ist zu achten. Das Windrispenband wird mit Würth Ankernägeln oder ASSY Balkenschuhschrauben befestigt. Pro Kreuzungspunkt am Sparren müssen mindestens 2 Nägel oder Schrauben angebracht werden. Die Rand- und Achsabstände der Nägel oder Schrauben sind zu beachten. Zur Ableitung größerer Kräfte können auch mehrere Windrispenbänder nebeneinander angeordnet werden.



Geeignete Verbindungsmittel:


  • Kamm- Rillennägel gemäß EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm

  • ASSY Balkenschuhschraube: 5,0 x ≥ 40 mm

Breite x Stärke

40 x 1,5 mm

Rollenlänge

50 m

Lochdurchmesser

5 mm

Gewicht

22000 g

Zulassung

EN 14545:2009-02; AbZ Z-9.1-545

Steckgrenze ReH min.

350 N/mm²

Zugfestigkeit Rm min.

420 N/mm²

Bruchdehnung A80 min.

16 %

Werkstoff

Stahlblech

Werkstoffbezeichnung

S350GD

Norm Werkstoff

DIN EN 10346:2009-07

Oberfläche

Feuerverzinkt

Charakteristische Tragfähigkeiten:
Bemessungshilfe Würth Windrispenband WZ Bemessung
Charakteristische Tragfähigkeit R1,k [KN] Minimum des Windrispenband WZ aus:
Breite (mm) Stärke (mm) Stahl bzw. Windrispenband WZ Holz bei Verwendung von
Würth Ankernagel 4,0 mm x L
Holz bei Verwendung von ASSY 3.0 Balkenschuhschraube 5,0 mm x L
40mm 50mm 60mm 40mm 50mm 60mm
40 1,5 15,7 1,68 x n 1,99 x n 2,15 x n 2,15 x n 2,29 x n 2,44 x n
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X40MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 3000 St.
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X50MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 3000 St.
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X60MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 3000 St.
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X75MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 250 St.
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X100MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 250 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen