Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Wiedereinschaltbare Sicherung ATO ATO für Dauerbetrieb (Festeinbau)

Wiedereinschaltbare Sicherung ATO Rückstellschalt.
FLSTESI-SIAUTOM-ATO-FESTEINBAU-30A

Art.-Nr. 0731100130

EAN 4045727357736

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wiedereinschaltbare Sicherung ATO ATO für Dauerbetrieb (Festeinbau)

Art.-Nr. 0731100130

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 3 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Farbiger thermischer Sicherungsautomat



Einfach von Hand rückstellbar


durch roten Rückstellschalter



Keine teuren Ausfallzeiten


Sicherungswechsel im defekten Stromkreis entfällt

Hinweis

Der Rückstellknopf darf nicht blockiert werden. Rückstellknopf und Handauslöser dürfen nur im stromlosen Zustand betätigt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Stromstärke max.

30 A

Farbe

Hellgrün

Nennspannung max.

32 V/DC

Betriebstemperatur min./max.

-40 bis 85 °C

Oberfläche Kontakte

Verzinnt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen