Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Werkzeugtasche mit Flügel-Öffnung

Werkzeugtasche mit Flügelklappen
WZGTASH-FLUEGELKLAPPE-470X290X330MM

Art.-Nr. 0715930233

EAN 4058794055115

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkzeugtasche mit Flügel-Öffnung

Art.-Nr. 0715930233
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
Robuste Tasche mit wasserdichter Bodenschale aus Kunststoff.
  • Nylon- und Gummibänder Innen für Werkzeuge

  • Einstecktaschen für Werkzeuge außen

  • Gummiband an der Außenseite für Stifte und kleine Schraubendreher

  • Flügelklappe durch stabilen Reißverschluss und zusätzlichen Klettverschluss abschließbar

  • Schultergurt kann einfach entfernt und als Werkzeuggürtel verwendet werden.

  • Gepolsterter Tragegriff

  • Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier)
Hinweis

Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge x Breite x Höhe

470 x 290 x 330 mm

Werkstoff

PES - Polyester

Farbe

Schwarz, Grau

Traglast max.

15 kg

Produktgewicht (per Stück)

2440,000 g

Länge Schultergurt min./max.

850-1400 mm

Länge Schultergurt min.

850 mm

Länge Schultergurt max.

1400 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen