Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Werkzeugtasche klein mit Kunststoffboden

Werkzeugtasche mit Kunststoffboden
WZGTASH-KLEIN-KSTBOD-310X190X290MM

Art.-Nr. 0715930236

EAN 4046777911398

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkzeugtasche klein mit Kunststoffboden

Art.-Nr. 0715930236
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
Robuste Tasche mit einteiligem Reißverschluss und wasserdichter Bodenschale aus Kunststoff.
  • Polyester Einstecktaschen für Werkzeuge außen und innen

  • Gummiband an der Außenseite für Stifte und kleine Schraubendreher

  • Angenehmer Leder-Tragegriff

  • Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier)
Hinweis

Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge x Breite x Höhe

310 x 190 x 290 mm

Werkstoff

PES - Polyester

Farbe

Schwarz, Grau

Traglast max.

10 kg

Produktgewicht (per Stück)

994,500 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen