Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Werkzeugrucksack mit Rollen

Trolley-Werkzeugrucksack
WZGRKSACK-TRLY-240X517X330MM

Art.-Nr. 071593 748

EAN 4046777764512

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkzeugrucksack mit Rollen

Art.-Nr. 071593 748
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
2 in 1, Rucksack und Trolley für den mobilen Einsatz
  • Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier)

  • Stabiler und ergonomischer Teleskop- und Tragegriff

  • Hochwertige Kunststoffrollen

  • Werkzeugtafel mit einer Vielzahl von Einsteckfächern

  • Massbandhalter aus Edelstahl

  • Zusätzliche Aussentaschen durch Reisverschluss schliessbar

  • Zwei grosse Netzt-Aussentaschen

  • Dick gepolsterte Rückenauflage und gepolsterte Schulterriemen
Hinweis

Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Bau, Installation, Instandsetzung, Industrie, usw.

Breite

240 mm

Höhe

517 mm

Tiefe

330 mm

Traglast max.

15 kg

Produktgewicht (per Stück)

3260,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen