Werkzeughalter
Werkzeughalter
MAGNSHN-360MM
Art.-Nr. 0714937130
EAN 4052703296880
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Flexibel einsetzbar durch 4 leistungsstarke Magnete mit einer Haltekraft von maximal 5 kg
Ideal zur Anbringung an Hebebühne bzw. Werkzeugkasten
Wichtige Werkzeuge direkt am Arbeitsplatz
Z. B. Druckluftschrauber, Drehmomentschlüssel und bis zu vier Steckschlüsseleinsätze
Schonende und sichere Lagerung der Werkzeuge
durch getauchte Aufnahmen
Stabil und langlebig
- Aus 1,6 mm starkem Stahl gefertigt
- Oberfläche schwarz pulverbeschichtet
Datenblätter(X)
![]() | |
Breite (B) | 102 mm |
Werkstoff | Stahl |
Höhe (H) | 395 mm |
Materialstärke | 1,6 mm |
Tiefe (B1) | 117 mm |