Werkzeug-Rucksack XXL ERGO
WZGRKSACK-XXL-ERGO-390X520X240MM
Art.-Nr. 0715930800
EAN 4068362370649
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stauraum für Werkzeuge
- Übersichtliche Organisation: Vielzahl an Einsteckfächern, Haltebändern sowie zusätzlichen Reissverschlussfächern für Kleinteile sowie persönliche Utensilien sorgen für klare Struktur und schnellen Zugriff.
- Kleine Werkzeugtafel: Per Klettverschluss entnehmbar, für einfaches Handling auch aussen am Rucksack mit dem Karabiner befestigbar.
- Grosser Öffnungswinkel und hohe Standfestigkeit: Beide aufklappbaren Fronten lassen sich weit öffnen und justieren, für optimale Zugänglichkeit bei gleichzeitig sicherem Stand.
- Austauschbare Werkzeugtafel: Hauptwerkzeugtafel mittels Druckknöpfen einfach entnehmbar für Austausch oder Ersatz.
Separates Office-Fach
- Unterlagen und Zubehör: zwei grosse Einsteckfächer für Dokumente sowie Visitenkartenfächer und Halter für Schreibutensilien.
- Geschützter Gerätebereich: gepolstertes Fach für empfindliche Geräte wie Laptop oder Tablet bis zu einer Grösse von 17 Zoll sowie eine Reissverschlusstasche für Zubehör wie Ladekabel oder Powerbank.
Aussenbereich und Tragekomfort
- Geschützte Hardcase-Aussentaschen: drei Hardcase-Aussentaschen für empfindliches Equipment wie Messzubehör, Schutzbrillen oder persönliche Utensilien. Eine grosse Aussentasche mit Gummizügen, geeignet für Trinkflaschen, Boxen oder kurze Wasserwaagen.
- Karabiner zum Fixieren: für Klebebänder, Kabelrollen, persönliche Schutzausrüstung wie Helm und zur Befestigung der kleinen Werkzeugtafel.
- Individuelle Erweiterung: aussen integriertes MOLLE-System (PALS) zur flexiblen Ergänzung.
- Tragekomfort: Ergonomisch gepolsterte Rückenfläche und rutschfester Griff für angenehmes Handling. Tunnel zur Fixierung an Teleskopauszügen für freie Hände.
- Personalisierbar: Klettfläche 80 x 50 mm für Kennzeichnung mit Firmenlogo oder Namen.
Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Datenblätter(X)
Ideal für Handwerker, Techniker und Monteure, die ihre Werkzeuge und ihr Equipment sicher und organisiert transportieren möchten. Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Breite | 390 mm |
Höhe | 520 mm |
Tiefe | 240 mm |
Traglast max. | 20 kg |
Produktgewicht (per Stück) | 4,556 kg |