Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Werktisch BASIC, höhenverstellbar

Werktisch BASIC höhenverstellbar
WRKBANK-STA-(BASIC-WT)-HVERST-2000MM

Art.-Nr. 0957506203

EAN 4058794025811

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werktisch BASIC, höhenverstellbar

Art.-Nr. 0957506203
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
Universell einsatzbarer Arbeitstisch für z.B. Montagearbeiten. Höhenverstellung ermöglicht optimale Anpassung an individuelle Gegebenheiten und sorgt für perfekte Ergonomie am Arbeitsplatz.
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet

  • Querverstrebung zwischen den Fußgestellen für erhöhte Stabilität

  • Einstellbare Arbeitshöhe: 640 mm – 990 mm mit Schraubverbindung

  • Verstellbar in Schritten von 25 mm

  • Belastbarkeit der Arbeitsplatte 500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

BASIC WT 2

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

2000 x 750 x 990 mm

Breite x Tiefe

2000 x 750 mm

Arbeitshöhe

990 mm

Farbe Rahmen

Lichtgrau RAL 7035

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Werkstoff

Stahlblech

Traglast

500 kg

Werkstoff Tischplatte

Multiplex Buche

Tischplattendicke

40 mm

Oberfläche Tischplatte

Farblos lackiert

Werktisch BASIC, höhenverstellbar inklusive:
Werkbankfuß, höhenverstellbar für Werkbank/Werktisch BASIC
2 x
Werkbankfuß, höhenverstellbar für Werkbank/Werktisch BASIC

WRKBANKFU-STA-WUS/WUSK-VERSTELLBAR

Beschreibung: Zur Kombination mit einer Arbeitsplatte, Querverstrebung und Schubladenschränken der Typen US und USK. Höhenverstellung ermöglicht optimale Anpassung an individuelle Gegebenheiten und sorgt für perfekte Ergonomie am Arbeitsplatz.
Menge: 2 x
Querverbinder, verstellbar für Werkbank/Werktisch BASIC
1 x
Querverbinder, verstellbar für Werkbank/Werktisch BASIC

QUERVERB-WRKBANK-BASIC-WUS/WUSK-VRSTLBR

Beschreibung: Zur Kombination mit einer Arbeitsplatte, Werkbankfüßen und Schubladenschränken der Typen US und USK.
Menge: 1 x
Arbeitsplatte für Werkbank/Werktisch BASIC
1 x
Arbeitsplatte für Werkbank/Werktisch BASIC

ARBPL-BASIC-BUCHE-MULTIPLEX-2000MM

Beschreibung:
2000 mm
Holzplatte aus Buche-Multiplex zur Kombination mit einer Querverstrebung, Werkbankfüßen und Schubladenschränken der Typen US und USK aus der BASIC Linie.
Menge: 1 x