Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Wendelleitung 7-polig 12 V

Wendelleitung 7-polig 12 V
ELWENDLLTG-KLEIN-7PLG-12V-3M

Art.-Nr. 051095602

EAN 4045727442203

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wendelleitung 7-polig 12 V

Art.-Nr. 051095602
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
  • Komplett mit Stecker konfektioniert

  • Querschnitte der Adern: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Verbindung der Steckdosen am Zugfahrzeug mit den Steckdosen an Anhänger oder Sattelauflieger.

Arbeitslänge

3000 mm

Wendeldurchmesser

40 mm

Werkstoff

Polyurethan

Normen

ISO 1185, ISO 1724

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen