Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Wendelleitung 7-adrig 12 V/24 V

Wendelleitung 7-adrig 12 V und 24 V
ELWENDLLTG-KBL-KLEIN-7ADERN-3M

Art.-Nr. 05109560

EAN 4045727534908

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wendelleitung 7-adrig 12 V/24 V

Art.-Nr. 05109560
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
  • Ohne Stecker

  • Jeweils 200 mm Enden zur Verarbeitung

  • Querschnitte der Adern: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Arbeitslänge

3000 mm

Wendeldurchmesser

40 mm

Werkstoff

Polyurethan

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen