Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Wellendraht

Wellendraht
WLDR-ASS

Art.-Nr. 0691500147

EAN 4024835928977

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wellendraht

Art.-Nr. 0691500147

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Anschweißen an Stahl-Karosserien für 3-fach Kralle und Bi-Puller

Mit dem Wellendraht ist es möglich, an mehreren Zugpunkten gleichzeitig zu ziehen


Die typischen punktuellen Kraftspitzen treten nicht auf, dadurch werden Blechausrisse und Warzenbildung vermieden.

Hinweis

Gesamtlänge 360 mm x 50 St. = 18 m. Drahtstärke: 2 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Vorab den Wellendraht leicht überbiegen, sodass beim Schweißen nur jeder einzelne Bogen in Kontakt mit dem Blech kommt. Es empfiehlt sich jeden Bogen anzuschweißen. Stets in Richtung zur Masse des Trafos schweißen – nicht umgekehrt.

Länge

360 mm

Drahtdurchmesser

2 mm

Produktgewicht (per Stück)

12,700 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Elektrode für Wellendraht

ELTRD-F.WLDR