Welding helmet Veldo
Welding helmet Veldo
SVÁŘEČSKÁ AUT. KUKLA VELDO-ČERNÁ-EN379
Obj. č. 0984700660
EAN 4056807360027
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Deaktivovaná světelná propustnost | 0 - nehodí se | 
| Aktivovaná světelná propustnost | Stupeň ochrany 9-13 | 
| Šířka kazety x výška kazety x tloušťka kazety | 110 x 90 x 9 mm | 
| Šířka zorného pole x výška zorného pole | 98 x 43 mm | 
| Dodávka energie | Solární články, bez výměny akumulátorů | 
| Ochrana proti ultrafialovému a infračervenému záření | 0 - nehodí se | 
| Min./max. teplotní podmínky | 55 až -5 °C | 
| Stupeň krytí | IP 01 | 
| Normy | EN 175, EN 379 | 
| Označení baterie | CR2032 | 
| Materiál | PI – polyimid | 
| Spínací čas tmavé-světlé min./max. | 0,25-0,8 s | 
| Rychlé zpoždění otvírání | 0 - nehodí se | 
| Barva | Černá | 
| Spínací čas tmavé-světlé min. | 0,25 s | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 460,000 g | 
| Spínací čas světlé-tmavé | 0,2 ms |