Welding electrode for cutting Universal
Welding electrode for cutting Universal
Obj. č. 9501007105
EAN 4062856482283
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Průměr drátu (Ø) | 3,25 mm | 
| Délka | 350 mm | 
| Materiál | 0 - nehodí se | 
| Povlak svařovací elektrody | 0 - nehodí se | 
| Barva | 0 - nehodí se | 
| Min. pevnost v tahu | 1 N/mm² | 
| Min. podélné roztažení | 1 % |