Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Weld Thru-Haftgrund mit hohem Zinkgehalt

Karosserie-Grundierung Zinkspray
ZNSPR-KAROSSERIE-400ML

Art.-Nr. 0893109

EAN 4045989900428

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Weld Thru-Haftgrund mit hohem Zinkgehalt

Art.-Nr. 0893109
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
Weld Thru Primer schützt Stahl vor Rost bei MIG- oder Punktschweißarbeiten
  • 99,9 % reines Zink

  • Hitzebeständig bis 200 °C (392 °F)

  • Langzeitschutz und Ausbesserung metallischer Oberflächen

  • Hohe Stabilität und sehr gute Fliessfähigkeit

  • Spezielles Acrylharz für bessere Haftung an Metall

  • Haftet zuverlässig an allen Metallen
Hinweis

Spachtelmasse NICHT nach der Anwendung auftragen. Nur in gut gelüfteten Räumen verwenden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Punktschweissen und zum Korrosionsschutz von Metalloberflächen.

Anleitung

Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Problemuntergründe anschleifen. Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln, bis das Geräusch der Mischkugeln zu hören ist. Das Produkt mit einem Abstand von 15 - 20 cm in 2 Querrichtungen auftragen. Empfohlene Trockenschichtdicke: 50 μm. Grifffest: 5 - 8 Min. Nach Gebrauch auf den Kopf sprühen

Inhalt

400 ml

Chemische Basis

Acrylharz

Farbe

Grau

Glanzgrad

Matt

Aushärtezeit min.

20 min

Durch-/Aushärtungsbedingung

20°C

Beständigkeit im Salzsprühtest

500 min

Temperaturbeständigkeit max.

200 °C

Staubtrockenzeit

10 min

Trockenschichtdicke (erster Kreuzgang)

65 µm

Staubtrockenzeit Bedingung

bei 20°C

Zinkgehalt im Trockenfilm

91,5 %

Zinkanteil im Lack

65 %

Zinkgehalt im Pigment

99,9 %

Schichtdicke

24 µm

Überstreichbar/Überlackierbar

Ja

Grifffestigkeit Bedingung

bei empfohlener Trockenschichtdicke

Untergründe mit guter Haftung

Stahl, Verzinkter Stahl, Metall

Punktschweißbar

Ja

Gitterschnitt

GT 0-1

Grifffestigkeit min./max.

10 min-20 min

Gitterschnitt Bedingung

nach DIN 53151

Beständigkeit im Salzsprühtest Bedingung

nach DIN EN ISO 9227

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 10°C bis 25°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit. Fern von Licht, Wärmequellen, Rost, Kupfer und anderen Metallgemischen lagern

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen