Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Weichlot bleifrei Elektroniklot Nr. 1 RoHS-konform

Weichlot Elektroniklot Nr. 1
LOT-NR1-SN99,3/CU0,7-BLEIFREI-250G-D1,0

Art.-Nr. 09871113

EAN 4046778221465

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Weichlot bleifrei Elektroniklot Nr. 1 RoHS-konform

Art.-Nr. 09871113

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • RoHS-konform

  • S-Sn99,3Cu0,7 nach DIN EN ISO 9453

  • Flussmittelzusammensetzung nach DIN EN 29454.1, 1.1.2.B mit organischen, halogenfreien Aktivierungszusätzen

  • Verarbeitungstemperatur: 350-450°C

  • Schmelzbereich: 227°C
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Leiterplatten, Elektrotechnik

Drahtdurchmesser

1,0 mm

Inhaltsgewicht

250 g

Werkstoffbezeichnung

S-Sn99,3Cu0,7

EN-Norm

29454-1

Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Cu

0,7 %

ISO

9453

Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Sn

99,3 %

Verarbeitungstemperatur min./max.

350 bis 450 °C

Verarbeitungstemperatur min.

350 °C

Verarbeitungstemperatur max.

450 °C

Schmelztemperatur min.

227 °C

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Innenseitige Baumwollbeflockung
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 6