Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Wechselhalterung für Warnflaggen

Wechselhalterung
WEHALT-(F.WARNMARK-081244 1/2)

Art.-Nr. 081244 3

EAN 4011231776134

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wechselhalterung für Warnflaggen

Art.-Nr. 081244 3

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 6 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Wechselhalterung zur dauerhaften Anbringung an der Hubladebühne

  • 2 Bohrungen Ø 6,3 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Links/rechts

Werkstoff

Aluminium

Höhe

24 mm

Länge

285 mm

Bohrung

6,3 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Warnflagge für Hubladebühnen, Typ III (retroreflektierend)

WARNMARK-LINKSWEISEND-250X400

x 1 St.
Warnflagge für Hubladebühnen, Typ III (retroreflektierend)

WARNMARK-RECHTSWEISEND-250X400