Wasserwaage mit 2 Griffen LIMITED EDITION
Wasserwaage mit 2 Griffen LE
WAWAAGE-LMET-L80CM-2MESFL-2HNDGRF-LE
Art.-Nr. 0714644925
EAN 4099618896910
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Präzise Messungen
- Hohe Genauigkeit auch bei Messungen über Kopf durch die 2 gefrästen Messflächen
- 2 ergonomische Griffe und 3 Libellen für optimale Handhabung
- Das durchgängige Profil ermöglicht eine saubere Anreiskante
Hohe Beständigkeit und lange Lebensdauer
- Ideal für den Einsatz auf der Baustelle
- Stabiles verwindungsarmes Profil mit gummierten Endkappen als Stoßdämpfung
- Profil ohne Aussparung ermöglicht zusätzlichen Schutz der Libellen
- Hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und höchste Präzision bei Temperaturschwankungen
Ansicht der Vertikal-Libellen aus verschiedenen Perspektiven
- Zusätzliche Ansicht der Vertikal-Libellen über die obere gefräste Messfläche durch die verbaute Spiegel-Optik
- Kein unnötiges Drehen, da durch 2 Vertikallibellen das Drehen zum Ablesen der Libelle überflüssig ist
Datenblätter(X)
Für präzise Messarbeiten im Bauwesen, bei Renovierungsprojekten sowie im Innenausbau, bei denen eine genaue Ausrichtung erforderlich ist.
Länge (L) | 80 cm |
Höhe (H) | 66 mm |
Breite (B) | 30 mm |
Messgenauigkeit (pro Länge) | 0,5 mm/m |
Messgenauigkeit Überkopfmessung (pro Länge) | 0,5 mm/m |
Messgenauigkeit Grad | 0,029 Grad/degree |