Wasserpumpenzange DIN ISO 8976
Wasserpumpenzange Druckknopfverstellung 2-K Griff
WAPUMPZANG-250MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle und komfortable Feinverstellung per Druckknopf direkt am Werkstück möglich
Gehärtete Präzisionszähne
Hohe Verschleißfestigkeit und sicheres Greifen
Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit schlanker Kragenform
Angenehmes Arbeiten und optimale Kraftübertragung
Sehr große Greifkapazität, jedoch schlanke Bauform
Datenblätter(X)
Länge Zoll (L) | 10 in |
Länge (L) | 250 mm |
Klemmbereich min./max. | 10-46 mm |
ISO | 8976 |
Oberfläche | Verchromt |