Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Wasserdruckbehälter für Diamant-Kernbohrtechnik

Wasserdruckbehälter KBT
DSPRGER-WASSER-6BAR-10LTR

Art.-Nr. 0651150205

EAN 4047376733961

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wasserdruckbehälter für Diamant-Kernbohrtechnik

Art.-Nr. 0651150205
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
  • Manometer für Behälterdruck (max. 6 bar)

  • Füllvolumen 10 l

  • Schlauchlänge 2,5 m

  • Sicherheitsventil gegen Überdruck, auch zum Ablassen von Restdruck

  • Großer Einfülltrichter
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Bohrarbeiten ohne Wasseranschluss an der Baustelle.

Füllmenge flüssig

10 l

Behälterinhalt

13 l

Betriebsdruck

6 bar

Werkstoff

Stahl

Höhe x Breite

650 x 255 mm

Schlauchlänge

2,5 m

Produktgewicht (per Stück)

5997,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen