Washer system hose
Washer system hose with braided sleeve
PVC-HADICE PRŮSVITNÁ 15M.4,5X8,0
Obj. č. 089584580
EAN 4011231840910
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Material: PVC with fabric
Higher pressure resistance (especially headlight systems with high-pressure operation)
Stored on coil for ORSY10 roll-off system
Datové listy(X)
Windscreen washer hose, headlight cleaning system
Vnitřní průměr | 4,5 mm |
Vnější průměr | 8,0 mm |
Délka | 15 m |
Materiál | PVC s tkaninou |
Barva | Transparentní |
Max. odolnost vůči teplotám | 65 °C |
Max. pracovní tlak | 10 bar |