Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Waschbürste 150x250 mm

Waschbürste mit Wasserdurchlauf winkeleinstellbar
WASHBURST-WADURCHLAUF-WNKLEINSTL

Art.-Nr. 0891350100

EAN 4011231824958

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Waschbürste 150x250 mm

Art.-Nr. 0891350100

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Autowaschbürste mit Wasserdurchlauf, Drehgelenk und Gummirand.
  • Ein Wasserdurchlauf, der eine optimale Wasserverteilung gewährleistet

  • Schwenkbare Bürste, mit patentierter Drehvorrichtung

  • Schräg angeordnete Borsten, die überall herankommen

  • Gespaltene Haarspitzen, damit die Borsten viel Wasser saugen

  • Lackschonende Reinigung durch gespaltene und dadurch weichgemachte Borsten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mehrzweck-Waschbürste zum effektiven und schnellen Reinigen vom Autos und Nutzfahrzeugen. Der einstellbare Bürstenkopf und die schrägen Bürstenhaare sorgen für eine effektive Reinigung an schwer zugänglichen Stellen. Die Bürste kann als wasserführende Bürste oder im Eintauchverfahren genutzt werden.

Werkstoff

PP - Polypropylen

Werkstoff Borsten

Polybutylenterephthalat-PBT

Farbe

Rot, Schwarz

Länge

250 mm

Breite

115 mm

Höhe

150 mm

Borstenlänge

47 mm

Temperatureinsatzbereich max.

50 °C

Ausführung

Winkeleinstellbar, Mit Wasserdurchlauf und Gummirand

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aluminium-Stiel 1560 mm

ALUSTL-WASHBURST-WADULAUF-STARR-1560MM

Mit Wasserdurchlauf
x 1 St.
Teleskopstiel aus Aluminium mit Wasserablauf Schlauchanschluss 1/2 Zoll bis 3/4 Zoll

ALUTSKOPSTL-M.WAANSHL-(160-278CM)

x 1 St.
Aluminium-Stiel 1495 mm

ALUSTL-F.WASHBURST-GWD-1500MM
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Alufelgenreiniger

FELGREINIG-ALU-SPRUEHFLASCHE-500ML

Säurehaltiger Spezialreiniger für Leichtmetallfelgen
x 12 St.
Scheibenreiniger Blitzreiniger

SHBREINIG-SOM-BLITZ-5LTR

Scheibenreinigungs-Hochkonzentrat 1:100
x 1 St.
Werkstattreiniger BMF

WRKSTREINIG-BMF-20LTR

Der umweltfreundliche Reiniger für Betrieb, Maschine und Fahrzeug
x 1 St.
Felgen-Intensivreiniger für alle lackierten und unlackierten Leichtmetall- sowie Stahlfelgen

FELGREINIG-INTENSIV-SPRUEHFLASCHE-1LTR

Felgen-Intensivreiniger für alle lackierten und unlackierten Leichtmetall- sowie Stahlfelgen

FELGREINIG-INTENSIV-KANISTER-5LTR