Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Waschanlagenschlauch

Schlauch für Scheibenwaschanlage mit Gewebe
SCHL-WASHANL-PVC-GWB-TRANSP-15M-4,5X8

Art.-Nr. 089584580

EAN 4011231840910

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Waschanlagenschlauch

Art.-Nr. 089584580

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 15 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flexibel und transparent

Material: PVC mit Gewebe


Höhere Druckbeständigkeit (vor allem Scheinwerferanlagen mit Hochdruckbetrieb)



Auf Spule für ORSY10 Abrollsystem

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Scheibenwaschschlauch, Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Innendurchmesser

4,5 mm

Außendurchmesser

8,0 mm

Länge

15 m

Werkstoff

Polyvinylchlorid - PVC mit Gewebe

Farbe

Transparent

Temperaturbeständigkeit max.

65 °C

Betriebsdruck max.

10 bar

Typbezeichnung

Auf Spule für ORSY 10 Abrollsystem

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen