Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Wartungsset 610

Wartungsset 610
WARTNG-SET-(F.COOLIUS-2000/4000)

Art.-Nr. 0900800610

EAN 4048539312115

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wartungsset 610

Art.-Nr. 0900800610
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
Für Klimaservicegerät: Coolius 4000, 4000HP, 2000, 20kg mit / ohne Handventil, Secutronic 10kg, Plus, 40kg Bus

Inhalt:


  • 2 x Filter

  • 2 x 240 ml Vakuumpumpenöl

  • 3 x Dichtung (verschiedene Grössen)

  • 1 x Filter für Altölbehälter

  • 1 x Serviceaufkleber


Hinweis: Für Secutronic 40kg Bus wird das Set zweifach benötigt.

Hinweis

Von den Klimaservicegeräteherstellern wird empfohlen, mindestens einmal jährlich eine Wartung des Klimaservicegerätes durchzuführen. Eine jährliche Wartung verlängert die Lebensdauer des Servicegerätes und stellt die korrekte Durchführung des Klimaservices sicher.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietWartung Klimaservicegerät

Passend für Klimaservicegerät

COOLIUS 4000, COOLIUS 4000HP, COOLIUS 2000, COOLIUS 20kg Data mit Handventil, COOLIUS 20kg Data ohne Handventil, SECUTRONIC 10kg, SECUTRONIC Plus, SECUTRONIC Bus

Produktgewicht (per Stück)

2,930 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen