Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Wartungsset 609

Wartungsset 609
WARTNG-SET-(F.COOLIUS-7KG/1000/WAC)

Art.-Nr. 0900800609

EAN 4048539312108

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wartungsset 609

Art.-Nr. 0900800609
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
Für Klimaservicegerät: WAC 2000, 2000 BASIC, 2000A, 2000A BASIC, 2000 R134a, 2000 entry, Coolius 7kg Mobil, Coolius 1000

Inhalt:


  • 1 x Filter

  • 2 x 240 ml Vakuumpumpenöl

  • 2 x Dichtung (verschiedene Grössen)

  • 1 x Filter für Altölbehälter

  • 1 x Serviceaufkleber
Hinweis

Von den Klimaservicegeräteherstellern wird empfohlen, mindestens einmal jährlich eine Wartung des Klimaservicegerätes durchzuführen. Eine jährliche Wartung verlängert die Lebensdauer des Servicegerätes und stellt die korrekte Durchführung des Klimaservices sicher.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietWartung Klimaservicegerät

Passend für Klimaservicegerät

COOLIUS 7kg Mobil, COOLIUS 1000, WAC 2000, WAC 2000A, WAC 2000A Basic, WAC 2000 Basic, WAC 2000 R134a, WAC 2000 entry

Produktgewicht (per Stück)

1,757 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen