Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Warn- und Bakenleuchte

LED-Warn- und Bakenleuchte, TL-geprüft
LEUCHT-BKNLCHT-TL-GELB

Art.-Nr. 0993899301

EAN 4058794036022

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Warn- und Bakenleuchte

Art.-Nr. 0993899301
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
BASt-geprüfte Lampe mit bruchsicherem Gehäuse und komfortablem Tragegriff
  • Extrem lange Lebensdauer

  • Je Leuchtrichtung nur eine LED, dadurch geringer Stromverbrauch

  • Halbierung des Batteriewechselaufwands bei Betrieb mit zwei Batterien

  • Betrieb auch mit einer Batterie möglich

  • Batteriewechsel ohne komplette Demontage der Lampe möglich

  • Dämmerungsautomatik

  • Umschaltmöglichkeit zwischen Blink- und Dauerlicht

  • Beliebiges Einsetzen der Batterie durch 3-fach Stromabnahmeleiste

  • Effektiver Lichtaustritt 180 mm
Hinweis

Lieferung ohne Batterien, Lampenhalter und Lampenschlüsse.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Rote Leuchten bei Vollsperrungen und auf Absturzsicherungen

  • Gelbe Leuchten bei Teilsperrungen und auf Leitbaken

Leuchtenkopfdurchmesser

180 mm

Lichtfarbe

Gelb

Schutzart IP

IP 33

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Blockbatterie für LED-Warnleuchte

BLCKBATT-6V/7AH