Wandrollhalter für Putzpapierrollen mit Abfallsackhalterung
Wandrollenhalter für Putzpapierrollen
PUPAPHALT-WAND
Art.-Nr. 0899800607
EAN 4011231844574
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stabil und strapazierfähig
- Geeignet für alle gängigen Wisch- und Putzrollen
Datenblätter(X)
Werkstätte und Fabriken, große Küchen/Kantinen. Geeignet für jeden Bereich in dem Putzpapierrollen verwendet werden.
Der Spender wird an der Wand montiert und ist mit Abfallsackhalterung ausgestattet.
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Farbe | Rot |
Breite | 50 cm |
Tiefe | 32 cm |
Höhe | 63 cm |
Rollenbreite | 38 cm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!