Fali kapocs meghosszabbítható figyelmeztető szalagokhoz
Fali kapocs kihúzható szalaghoz
FALIKORDON-VÉGZÁRÓ-A
Cikksz. 0957595031
EAN 4062856201402
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A fali kapcsot meglévő falakhoz, vagy egyéb építményekhez lehet rögzíteni, így költséghatékony, állandó és gyorsan felszerelhető korlátként alkalmazható
- Helytakarékos és költséghatékony megoldás tartós kordonozáshoz, kis helyigénnyel
- Rögzítőcsavarokkal egyszerűen felszerelhető
- Cölöpök és fali kazetták segítségével a korlát flexibilisen alakítható
Ha kombinálja a korlátválaszték különböző termékeit a kihúzható szalaggal, kérjük, győződjön meg arról, hogy a típusjelzés ugyanaz legyen.
Adatlapok(X)
Veszélyes területek kordonozásához, vagy emberek haladásának irányításához
Anyag | Műanyag |
Szín | Fekete |
Szélesség | 15 mm |
Magasság | 100 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!