Wago Micro benyomható sorkapocs, csavarmentes
Csavarmentes csatlakozó rögzítőbilincs, mikro sorkapocs
SORKAPOCS 4X6-0,85
Cikksz. 0556003
EAN 4011231457859
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Feszültségvizsgáló tesztelő portja
Adatlapok(X)
Sorkapocs egyeres rézvezetékekhez.
Kis áramerősségű telepítésekhez: kommunikációs alkalmazásokhoz, csengőkhöz, riasztó- és jelzőberendezésekhez (VdS 2116). EIB alkalmazásokhoz.
Létrák száma | 4 darab |
Szín | Világosszürke |
Min./max. huzalátmérő | 0,6-0,8 mm |
Lecsupaszított hossz min./max. | 5-6 mm |
Névleges áram | 6 A |
Névleges feszültség | 100 V |
Max. környezeti hőmérséklet | 60 °C |
Gyúlékony | Önkioltó az UL94 V0 szerint |
Ház anyaga | PA 6,6 – Poliamid 6,6 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!