Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

WZ szélmerevítő szalag

Rögzítőpánt, WZ EN 14545
RÖGZÍTŐSZALAG-(Z275)-40MMX1,5MMX50M

Cikksz. 0681040251
EAN 4038898544357
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Tető- és falszerkezetek átlós megerősítése (fa-fa csatlakozásnál összekötő rúdként)
  • A kötőelem a nagyobb teherbírás érdekében mélyebben beágyazódik a fűrészáruba

  • 25%-kal kisebb tömeg a könnyebb szerelhetőségért

  • Szabadalmaztatott élkialakítás és minőségi acél a nagyobb szakítószilárdságért

  • Mindkét oldalon tűzihorganyzott 1,5 mm vastag fémlemez (S350DG + Z275MAC (kb. 275 g mindkét oldalon)) az EN 10346:2009-07 szabvány szerint

  • Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Teljesítés igazolása

CE jelölés az EN 14545:2009-02 szabvány szerint

Megjegyzés

A teherbíró képességet általában a vég szegelt kötése befolyásolja.



A nagyobb erők eloszlatásához több merevítő fémszalag egymás mellé fektethető. A pántok egyenletes meghúzása érdekében merevítő fémszalag feszítő használata javasolt.



A merevítő fémszalag Würth horgonyszegekkel vagy ASSY gerendasaru-csavarokkal rögzíthető.



Minden csatlakozási pontnál legalább 2 szeget vagy ASSY gerendasaru-csavart kell használni.



A szegek és csavarok esetében ügyelni kell az EC5 szerinti élek közti résre és a középvonalak közti távolságra.



Alkalmazásával a szél és a húzóerők megfelelően adódnak át a tetőszerkezetnek.

Alkalmazási terület
Útmutató

CE jelölés az EN 14545:2009-02 szabvány szerint

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Tető- és falszerkezetek átlós megerősítése

Útmutató

A Würth WZ merevítő fémszalagok közvetlenül a szarufák tetejére rögzíthetők. Alkalmazásával a szél és a húzóerők megfelelően adódnak át a tetőszerkezetnek. A merevítő fémszalag Würth horgonyszegekkel vagy ASSY gerendasaru-csavarokkal rögzíthető. Minden szarufa keresztezési pontnál legalább 2 szeget vagy csavart kell használni. A szegek és csavarok esetében ügyelni kell az élek közti résre és a középvonalak közti távolságra. A nagyobb erők eloszlatásához több merevítő fémszalag egymás mellé fektethető.



Megfelelő kötőelemek:


  • Fésűszeg/horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0 x ≥ 40 mm

  • ASSY gerendasaru-csavar: 5,0 x ≥ 40 mm

Szélesség x vastagság

40 x 1,5 mm

Tekercshossz

50 m

Furatátmérő

5 mm

Tömeg

22000 g

Engedély

EN 14545:2009-02; ABZ Z 9.1-545

Min. folyáshatár (ReH)

350 N/mm²

Min. húzószilárdság Rm

420 N/mm²

A80 min. szakadási nyúlás

16 %

Anyag

Lemezacél

Anyagmegnevezés

S350GD

Anyagszabvány

DIN EN 10346:2009-07

Bevonat

Tűzihorganyzott

Jellemző terhelési kapacitás:
Würth WZ merevítő fémszalag mérési segéd
WZ merevítő fémszalag, R1 terhelhetőség, k [KN], minimum:
Szélesség (mm) Vastagság (mm) Acél vagy WZ merevítő fémszalag Fa használata esetén
Würth gyűrűsszegek, 4,0 mm x L
Fa használata esetén ASSY 3.0 gerendasaru-csavar, 5,0 mm x L
40 mm 50 mm 60 mm 40 mm 50 mm 60 mm
40 1,5 15,7 1,68 x n 1,99 x n 2,15 x n 2,15 x n 2,29 x n 2,44 x n
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fésűszeg/horgonyszeg

GYŰRŰSSZEG-(A3K)-4X40MM

Horganyzott acél, kék bevonatos (A2K)
x 3000 db
Fésűszeg/horgonyszeg

GYŰRŰSSZEG-(A3K)-4X50MM

Horganyzott acél, kék bevonatos (A2K)
x 3000 db
Fésűszeg/horgonyszeg

GYŰRŰSSZEG L=60MM

Horganyzott acél, kék bevonatos (A2K)
x 3000 db
Fésűszeg/horgonyszeg

GYŰRŰSSZEG-(A3K)-4X75MM

Horganyzott acél, kék bevonatos (A2K)
x 250 db
Fésűszeg/horgonyszeg

GYŰRŰSSZEG L=100MM

Horganyzott acél, kék bevonatos (A2K)
x 250 db