WX típusú bognárszeg, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Horganyzott acél, WX típus
TŰZŐGÉPSZEG-ERŐS-1,2X35MM
Cikksz. 048012 35
EAN 4024835754439
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- DSK 1555 típus számára, cikksz. 07035470
Ezek a típusok a konkurens gépekben is használhatók (lásd az összehasonlítást tartalmazó listát).
Adatlapok(X)
Rácsrostélyok szereléséhez, részletes készremunkáláshoz, lambériázáshoz, bútorkeretekhez, szekrénygyártáshoz, akusztikai szerkezetekhez
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 1,2 mm |
Hosszúság (l1) | 35 mm |
Fejátmérő | 2,2 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Darabszám raklaponként | 2160000 darab |
Fej típusa | Zömített fej |
RoHS megfelelőség | Igen |