Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

WÜTOX CSMR univerzális csavar Horganyzott acél, részmenetes, süllyesztett marófejű

WÜTOX SFMB, acél, horganyzott, RM, süllyesztett marófejű, TX
CSAV-SF-RM-TX20-(A3K)-5X40/24

Cikksz. 0176215040

EAN 4065746404563

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
WÜTOX CSMR univerzális csavar Horganyzott acél, részmenetes, süllyesztett marófejű

Cikksz. 0176215040

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Univerzális részmenetes csavar fa-fa csatlakozások szereléséhez a bútorépítésben, beltéri utómunkáknál, illetve faszerkezeteknél száraz, vagy nedves beltéri környezetben.

Erőátvitel TX-behajtással


Jó erőátvitel a csillag behajtás segítségével



Kismértékű repedés a peremterületen


A hegy körüli gyűrű miatt a fa kisebb valószínűséggel hasad



Maróbordák a fej alatt


A fej gondos süllyesztéséhez fába/szerkezeti fatermékbe



Gyors beszúrás


Tökéletes menetek egészen a csavar hegyéig

Megjegyzés
  • Ne használja a csavarokat az időjárás közvetlen hatásának kitett alkalmazásoknál, valamint klórgázt tartalmazó nedves helyiségekben.

  • A WÜTOX csavarokat fában és szerkezeti fatermékekben történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a terhelés kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony, stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon.

CE az EN 14592 előírásaival összhangban

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Szoros összeillesztésre tervezett fa-fa csatlakozásokhoz


Az azonnal a szár alatt kezdődő részmenet alkalmassá teszi a szoros összeillesztésre tervezett fa-fa csatlakozásokhoz. Ebben az esetben a menet teljes egészében az alul lévő alkatrészben helyezkedik el.



Az 1. és 2. felhasználási osztályba tartozó alkalmazásokhoz (> 4 mm-es átmérőtől)


  • Kiváló minőségű felületvédelem, horganyzott, kékre passzivált, króm (VI) mentes, 4 mm-es átmérőig A2K 5 µm-es, 4,5 mm-es átmérőtől A3K 8 µm-es rétegvastagság

  • Felhasználható az 1. felhasználási osztályban (belső terek), valamint > 4 mm-es átmérőtől a 2. felhasználási osztályban (nedves környezet vagy fedett kültéri területek) az EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 szerint.

  • A 4,5 mm-es átmérőtől, 8 µm-es cink rétegvastagsággal és Cr(III)-passziválással rendelkező csavarok teljesítik a T2/C2 osztályozás követelményeit a prEN 14592:2017 (D) szabvány szerint.

Névleges átmérő (d)

5 mm

Hosszúság (l)

40 mm

Menethossz (lg)

24 mm

Fej típusa

Süllyesztett marófej

Fejátmérő (dh)

9,5 mm

Fejhossz (k)

3,3 mm

Fej részletes adatai

Maróélek

Belső meghajtó

TX20

Menettípus

Facsavarmenet

Menetkialakítás

Részmenet

Magátmérő

3,2 mm

Hegy alakja

Hegy gyűrűmenettel

Csúcsszög

25 fok

Anyag

Edzett acél

Bevonat

Horganyzott

Max. becsavarási szög

45 fok

Min. becsavarási szög

90 fok

Alaphoz

Fa, Fa nyersanyag, Puhafa, Rétegelt lemez (BSP), Keményfa, Szint

Alkalmazási terület

Univerzális, Bútor, Test, Vasalat

Megfelelő gépek

Würth BS 14-A solid combi

RoHS megfelelőség

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX10-KÉK-1/4-L25MM

Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX15-SÁRGA-1/4-L25MM

Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX20-FEHÉR-1/4-L25MM

Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX25-FEKETE-1/4-L25MM

Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX27-1/4-L25MM

Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX30-PIROS-1/4-L25MM

Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX40-ZÖLD-1/4-L25MM

Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
C 8.0 TX bit (5/16-os) C 8,0 (5/16)

BIT-TX45-5/16-L35MM

Bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX45-1/4-L35MM

Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
C 8.0 TX bit (5/16-os) C 8,0 (5/16)

BIT-TX50-5/16-L35MM

Bit az összes gyakori TX-csavarmérethez
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX50-1/4-L35MM

Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX6-1/4-L25MM

Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX7-1/4-L25MM

Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX8-1/4-L25MM

Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
C 6.3 TX bit (1/4)

BIT-TX9-1/4-L25MM

Rövid kivitel az összes gyakori TX-csavarmérethez
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk