Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

WÜTOX CSMR Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfräskopf

WÜTOX CSMR Stahl verzinkt TG Senkfräskopf TX
SHR-SEKPF-FRK-TX20-(A3K)-5X40/24

Art.-Nr. 0176215040

EAN 4065746404563

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
WÜTOX CSMR Universalschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Senkfräskopf

Art.-Nr. 0176215040

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universelle Teilgewindeschraube zur Befestigung von Holz-Holz-Verbindungen im Möbelbau, Innenausbau oder Holzbau im trockenen Innen- oder Feuchtbereich.

Kraftübertragung durch TX Antrieb


Gute Kraftübertragung durch Sternantrieb



Geringe Spaltwirkung im Randbereich


Das Aufspalten des Holzes wird durch den umlaufenden Ring in der Spitze verringert



Fräsrippen unter dem Kopf


Für ein sauberes Einsenken des Kopfes in das Holz/den Holzwerkstoff



Schnelles Anbeißen


Sauber ausgewalzte Gewindegänge bis zur Spitze

Hinweis
  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen.

  • WÜTOX Schrauben sind für den Einsatz in Holz und Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln, bei der auch eine Reduzierung der Traglast möglich ist, verwenden Sie nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Kuppenfräserspitze, Bohrspitze, Schabenut usw.), wie z.B. die ASSY D Schrauben mit Senkkopf oder Pan Head.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen


Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz Verbindung möglich. Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.



Für Anwendungen der Nutzungsklasse 1 und Nutzungsklasse 2 (ab ∅ > 4 mm)


  • Hochwertiger Oberflächenschutz Zink blau passiviert Chrom(VI)-frei, bis ∅ 4 mm A2K 5 µm, ab ∅ 4,5 mm A3K 8 µm Schichtdicke

  • Für die Verwendung in der Nutzungsklasse 1 (Innenraum) und ab einem ∅ > 4 mm in der Nutzungsklasse 2 (Feuchtbereich bzw. überdachter Außenbereich) nach EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 geeignet.

  • Für Schrauben ab dem ∅ 4,5 mm mit der Zinkschichtdickte 8 µm mit Cr(III)-Passivierung wird die Anforderung der Klassifizierung T2/C2 gemäß prEN 14592:2017 (D) erfüllt.

Nenndurchmesser (d)

5 mm

Länge (l)

40 mm

Gewindelänge (lg)

24 mm

Kopfform

Senkfräskopf

Kopfdurchmesser (dh)

9,5 mm

Kopfhöhe (k)

3,3 mm

Kopfdetails

Fräskanten

Innenantrieb

TX20

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Kerndurchmesser

3,2 mm

Spitzenform

Spitze mit Ringgewinde

Spitzenwinkel

25 Grad

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Einschraubwinkel max.

45 Grad

Einschraubwinkel min.

90 Grad

Geeignet für Untergrund

Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz, Brettsperrholz (BSP), Laubholz, LVL

Einsatzbereich

Universell, Möbel, Korpus, Beschlag

Passende Maschinen

Würth BS 14-A solid combi

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX10-BLAU-1/4ZO-L25MM

Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX15-GELB-1/4ZO-L25MM

Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX20-WEISS-1/4ZO-L25MM

Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX25-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX27-1/4ZO-L25MM

Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX30-ROT-1/4ZO-L25MM

Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX40-GRUEN-1/4ZO-L25MM

Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Bit TX C 8,0 (5/16 Zoll)

BIT-TX45-5/16ZO-L35MM

Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX45-1/4ZO-L35MM

Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Bit TX C 8,0 (5/16 Zoll)

BIT-TX50-5/16ZO-L35MM

Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX50-1/4ZO-L35MM

Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX6-1/4ZO-L25MM

Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX7-1/4ZO-L25MM

Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX8-1/4ZO-L25MM

Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX9-1/4ZO-L25MM

Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen