Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

WÜTOP® párafékező fólia DB 20

WÜTOP DB 20 párafékező fólia, impregnált
WÜTOP-DB20-PÁRAFÉKEZŐ-RTG-50M-1,5M-75M2

Cikksz. 0681000267
EAN 4050641900173

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
WÜTOP® párafékező fólia DB 20

Cikksz. 0681000267

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 75 m2

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rendkívül ellenálló és páraáteresztő párafékező fólia.

A Wütop® DB 20 páraáteresztő, légátnemeresztő párafékező fóliát különösen könnyű rögzíteni belső terek renoválásához és tetőterek kialakításához. Páraáteresztő alátétekkel és tetőfóliákkal való együttes használatra. Hőszigetelő rendszerekkel ellátott favázszerkezetekre is.



Biztonság


  • Szöveterősítés a rendkívüli tartósság, tépésállóság és lyukadásállóság érdekében. Ideális befúvás-szigeteléshez

  • Megakadályozza a nedvesség behatolását a belső hőszigetelésbe, és így a szigetelő hatás csökkenését


Technológia


  • Három rétegű párafékező fólia szöveterősítéssel

  • Környezetbarát, mivel újrahasznosítható


Univerzális felhasználás


Tetőkre, falakra és padlókra.



Időt és pénzt takarít meg


3 méter széles párafékező fólia a gyors felhelyezés érdekében.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

Felhelyezési utasítások


  • Rögzítse a Wütop® DB 20-at a hőszigetelés meleg oldalához tűzőgéppel (kapcsozógép, cikksz. 0714 854, 0714 811 vagy kézi tűzőgép, cikksz. 0714 834), és alátétlécekkel rögzítse.

  • A sima felület nézzen mindig a szerelő felé.

  • A függőleges átfedéseknek mindig egy szarufán kell feküdniük.

  • Gondoskodjon a megfelelő átfedésről: Vízszintes átfedés: legalább 10 cm (átfedési sáv), függőleges átfedés: kb. 20 cm.

  • Minden átfedést és tűzési pontot a megfelelő ragasztószalaggal (cikksz. 0992 700 050) hermetikusan le kell zárni.

  • Falazathoz történő hermetikus csatlakozáshoz a fóliát Wütop® ragasztófóliával (cikksz. 0893 700 100, 0893 700 110) kell felragasztani, és szükség esetén befogó alátétléccel kell rögzíteni.

  • Ügyeljen rá, hogy beszereléskor ne okozzon sérülést a fólián.

  • A belső burkolat (gipszkarton, faburkolat, stb.) felerősítése előtt ismét ellenőrizze, hogy a párafékező fólia helyesen van-e beszerelve, és szükség esetén korrigálja.


Szigetelés szarufákra


  • A Wütop® DB 20 ideálisan használható párafékező fóliaként szarufákon való szigeteléshez.

  • Szerelés: Az eljárás ugyanaz, mint a szarufák közötti szigetelés esetén.

  • Kérjük, ne felejtse el: Az időjárás viszontagságainak max. 6 hétig lehet kitenni.

Kivitel

Szövet hálóval

Felületsúly m²-enként

130 g

Tekercshossz

50 m

Tekercsszélesség

1,5 m

Felület

75 m²

Görgők száma raklaponként

50 darab

Anyag

Polietilén/HDPE/PP polipropilén

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 80 °C

Építőanyag-osztály/feltételek

E – Gyúlékony / A DIN EN 13501-1 előírásai szerint

Vízátfolyással szembeni ellenállás

W1

Továbbszakadással szembeni ellenállás (hosszirányú)

140 N

Továbbszakadással szembeni ellenállás (keresztirányú)

160 N

Hosszirányú húzóerő 50 mm-nél

270 N

Keresztirányú húzóerő 50 mm-nél

200 N

Szín

Fehér

Min./max. levegőréteg vastagság vízgőzdiffúziós egyenérték/feltételek

20-55 m / Az EN 1931 előírásaival összhangban

Szélesség

1,5 m

Alkalmas rögtönzött tetőfedésnek/ideiglenes burkolatnak

3 Hónap

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
EURASOL® tömítő ragasztószalag

RAGASZTÓSZALAG-1OLDALI-EURASOL-60MMX25M

Rendkívül jól tapadó, sokoldalú ragasztószalag tető membránalátétek, párazárók, páragátlók és OSB-lapok légzáró ragasztására.
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
Tűzőkapcsok kézi tűzőgéphez és tűzőkalapácshoz

TŰZŐKAPOCS 11X6X1,25MM

Univerzális használatra minden megfelelő tűzőgéphez
x 5000 db
WÜTOP Thermo airtight and windproof collar

SZÉLZÁRÓ-GALLÉR-THERMO-/SPE-(D15-22MM)

For openings in vapour retarders and roofing sheeting with high temperature requirements
x 10 db
Tűzőkalapács, ST 11 Ergonomic

TŰZŐKALAPÁCS

Profi tűzőkalapács 10 mm-es kapocs hosszig
x 1 db
Kézi tűzőgép, HT 34

KÉZI KAPCSOZÓ HT 34

Nagy teljesítményű kézi kapcsozó 14 mm-es kapocshosszig
x 1 db
Kézi tűzőgép, HT 53 Nagy ütőerő, vékony anyagokhoz

KÉZI KAPCSOZÓ HT 53

Nagy ütőerő, vékony anyagokhoz