WÜTOP hüvely
WÜTOP hüvely
SZÉLZÁRÓ-PÁRAGÁTLÓ/SPE-(D4-8MM)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kivitel | 1 részes |
Min./max. átmérő | 4-8 mm |
Hosszúság | 150 mm |
Szélesség | 150 mm |
Ragasztóanyag alapozó | Akrilát |
Nedvességállóság | Nem |
UV állóság | Max. 6 hónap |
Min./max. hőállóság | -20 eddig: 100 °C |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 5 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 18 Hónap |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!