WÜTOP gerinc- és tetőéltekercs öntapadós butilszalagokkal
EURO-TOP ROLL
Cikksz. 0681000011
EAN 4024835189187
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Gyorsan és könnyen felhasználható
- Teljes UV-védelmet biztosít, emellett ellenáll az ózonnak és más környezeti hatásoknak
- A WÜTOP gerincéltekercs-ragasztórendszer a takarófólia lehúzásával aktiválódik
- Optimális alkalmazkodáshoz kialakítva
- Optimális szellőzést biztosít a DIN 4108 előírásai szerint
- Kb. 210 cm²/folyóméter szellőzési keresztmetszet
Adatlapok(X)
Univerzális rendszer szinte mindenféle beton és agyag tetőcseréphez.
- Az alapfelület legyen tiszta, száraz, valamint por- és zsírmentes
- A WÜTOP gerincéltekercset tűzze a gerinc szarufa elejéhez a közepénél
- Húzzon le 50–70 cm takarópapírt a ragasztóról
- Nyomja rá erőteljesen a ragasztót egyidejűleg kétoldalt a cserepek felső sorára, és simítsa be a mélyedésbe. Rögzítse tűzéssel 1–2 m-enként szükség szerint
- A WÜTOP gerincéltekercs normál ollóval egyszerűen elvágható
Szín | Piros |
Tekercshossz | 10 m |
Tekercsszélesség | 295 mm |
Görgők száma | 2 darab |
Szellőzési keresztmetszet | 210 cm² |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 5 °C |
UV állóság | Igen |
Min. hőállóság | -40 °C |
Max. hőállóság | 90 °C |
Hosszúság | 20 m |