Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

WÜTOP DS 100 párazáró

Párazáró, megerősített, WÜTOP DS 100
WÜTOP-PÁRAZÁRÓ-DS100-L50M-W1,5M-75QM

Cikksz. 0681000006

EAN 4024835497954

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
WÜTOP DS 100 párazáró

Cikksz. 0681000006

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 75 m2

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A WÜTOP DS 100 magas Sd-értékű pára- és szélzáró fólia
  • Megakadályozza a felesleges légáramlat okozta hőveszteséget

  • Megakadályozza a nedvesség behatolását a belső hőszigetelésbe, és így a szigetelő hatás csökkenését

  • Ez a párazáró fényvisszaverő a belső oldalán levő fémbevonat miatt. Ez növeli a hőszigetelő hatást, és hatékonyabb párazárást eredményez

  • A beágyazott hálószerkezet miatt a WÜTOP DS 100 rendkívül ellenálló és nagy szakítószilárdságú, a hagyományos építési fóliákhoz képest
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Felületsúly m²-enként

156 g

Tekercshossz

50 m

Tekercsszélesség

1,5 m

Min. levegőréteg vastagság vízgőzdiffúziós egyenérték

100 m

Fóliavastagság

12 µm

Anyag

PE - polietilén

Keresztirányú húzóerő 50 mm-nél

433 N

Hosszirányú húzóerő 50 mm-nél

441 N

Építőanyag-osztály

E – Gyúlékony

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

+35 eddig: +5 °C

Görgő tömege

11,7 kg

Darabszám raklaponként

50 darab

Vízátfolyással szembeni ellenállás

W1

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 80 °C

Továbbszakadással szembeni ellenállás (keresztirányú)

204 N

Továbbszakadással szembeni ellenállás (hosszirányú)

181 N

Szélesség

1,5 m

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk