Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

WÜTOP® 95 tetőfedő alátét

Tetőfólia, WÜTOP 95
WÜTOP 95 PÁRAÁTERESZTŐ FÓLIA M2

Cikksz. 0681001015

EAN 4047376015791

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
WÜTOP® 95 tetőfedő alátét

Cikksz. 0681001015

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 75 m2

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Könnyű, világos, páraáteresztő alátétréteg és tetőfólia magastetőhöz
  • A PP szövetborítás megvédi a membránt a sérülésektől és minimálisra csökkenti a csúszás veszélyét

  • Tűzvédelmi jellemzők az EN-13501-1 – E osztály szerint

  • Normál gyúlékonyság a DIN 4102 – B2 osztály szerint

  • Palatetőkhöz nem alkalmas
Teljesítés igazolása

DIN EN 13859-1

DIN EN 13859-1

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Felületsúly m²-enként

95 g

Tekercshossz

50 m

Tekercsszélesség

1,5 m

Felület

75 m²

Görgő tömege

7,125 kg

Görgők száma raklaponként

20 darab

Anyag

PP – Polipropilén

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 80 °C

Építőanyag-osztály/feltételek

E – Gyúlékony / A DIN EN 13501-1 előírásai szerint

Levegőréteg vastagság vízgőzdiffúziós egyenérték/feltételek

0,02 m / Az EN 1931 előírásaival összhangban

Vízátfolyással szembeni ellenállás

W1

Továbbszakadással szembeni ellenállás (hosszirányú)

80 N

Továbbszakadással szembeni ellenállás (keresztirányú)

90 N

Hosszirányú húzóerő 50 mm-nél

230 N

Keresztirányú húzóerő 50 mm-nél

140 N

Alkalmas rögtönzött tetőfedésnek/ideiglenes burkolatnak

2 Hetek

UV állóság

Max. 6 hónap

Építőanyag-osztály

E – Gyúlékony

Varratok vízzárósága

Megfelelt

Kivitel

Öntapadó szalag nélkül

Vízgőzáteresztő képesség
1500 g/m²d EN ISO 12572/B
760 g/m²d EN ISO 12572/C
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Párafékező fólia, WÜTOP® DB 2

WÜTOP DB2 PÁRAFÉKEZŐ RTG. 50M-1,5M-75M2

Páraáteresztő, nedvességszabályozó, légzáró és egyszerűen beszerelhető párafékező fólia belső renoválásokhoz és padlásszobák átalakításához. Páraáteresztő alátétekkel és tetőfóliákkal való együttes használatra
x 75 m2
Kézi tűzőgép, HT 34

KÉZI KAPCSOZÓ HT 34

Nagy teljesítményű kézi kapcsozó 14 mm-es kapocshosszig
x 1 db
Kézi tűzőgép, HT 53 Nagy ütőerő, vékony anyagokhoz

KÉZI KAPCSOZÓ HT 53

Nagy ütőerő, vékony anyagokhoz
x 1 db
Fóliakés Speciális bevonattal ellátott penge

FÓLIAVÁGÓ

x 5 db