WÜPOFAST® , horganyzott, kék hátfal csavar Acél, kékre horganyzott
Horganyzott acél, Z
HÁTFALCSAVAR 3X30
WUEPOFAST
Cikksz.
01753 30
EAN 4011231228152
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
Kétbekezdésű menet
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Névleges átmérő (d) | 3 mm |
Hosszúság (l) | 30 mm |
Menethossz (lg) | 27 mm |
Fejátmérő (dh) | 8 mm |
Belső meghajtó | Z2 |
Menetforma | Kettős menet |
RoHS megfelelőség | Igen |