WÜPOFAST® ocelový pozinkovaný modrý vrut do dřevotřísky s kombi drážkou
ŠRB-PLKHL-DR-Z3-(A2K)-6X60
Obj. č. 01726 60
EAN 4045727811962
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Materiál: Kalená ocel
- Povrch: Pozinkovaný, potažený plastem
- Hlava: Plochá hlava, Z
- Závit téměř k hlavě
Datové listy(X)
Lze použít jako šroubovací záslepka s nylonovou hmoždinkou, hmoždinkou Zebra Shark, hmoždinkou do sádrokartonu nebo hmoždinkou do pórobetonu nebo jako samořezný vrut do dřeva nebo dřevotřísky
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 6 mm |
Délka (l) | 60 mm |
Průměr hlavy (dh) | 12,0 mm |
Vnitřní pohon | Z3+plochá drážka |
Provedení závitu | Plný závit |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Hmotnost výrobku (na kus) | 8,560 g |