Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

WÜPOFAST® horganyzott kék forgácslapcsavar

WÜPOFAST acél, horg., Z, hornyolt fejjel
SF.KH.PZ.FACSAV. 4,5X30

Cikksz. 017434530

EAN 4011231227483

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
WÜPOFAST® horganyzott kék forgácslapcsavar

Cikksz. 017434530

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Edzett acél, horganyzott, kékre passzivált
  • Súrlódáscsökkentő bevonat

  • Előfúrt fejjel
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő (d)

4,5 mm

Hosszúság (l)

30 mm

Fej típusa

Süllyesztett fej

Fejfurat

Igen

Fejfuratátmérő

2,5 mm

Fejátmérő (dh)

9,0 mm

Belső meghajtó

Z2

Menettípus

Facsavarmenet

Menetkialakítás

Részmenet

Menetforma

Egybekezdéses menet

Menethossz (lg)

19 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Terméktömeg (darabonként)

2,212 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk