WÜPOFAST® horganyzott kék forgácslapcsavar
WÜPOFAST acél, horg., Z, hornyolt fejjel
CSAVAR
Cikksz. 017434550
EAN 4011231227568

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Súrlódáscsökkentő bevonat
- Előfúrt fejjel
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 4,5 mm |
Hosszúság (l) | 50 mm |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Fejfurat | Igen |
Fejfuratátmérő | 2,5 mm |
Fejátmérő (dh) | 9,0 mm |
Belső meghajtó | Z2 |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Menetforma | Egybekezdéses menet |
Menethossz (lg) | 30 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Terméktömeg (darabonként) | 3,400 g |