WÜPOFAST® horganyzott kék forgácslapcsavar
WÜPOFAST acél, horg., TM, süllyesztett fejű, Z
CSAV-SF-FA-Z2-(A2K)-5X60/54
Cikksz. 01985 60
EAN 4011231255974
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Pozidriv kereszthornyú
Műanyag csúszóbevonat
Könnyű becsavarás a csúszássegítő réteggel ellátott éles csavarmeneteknek köszönhetően.
Hajlítási szög
Minél nagyobb a hajlítási szög, annál rugalmasabb a csavar, ezáltal minimalizálódik a letörés.
Törési nyomaték
Az edzett acél minőségi ellenőrzésének köszönhetően magas fokú felhasználói biztonság.
Behajtási nyomaték
A műanyag csúszóbevonattól és a tiszta menettől, valamint a menetoldalaktól függően – könnyű és gyors (felhasználóbarát) csavarozást tesz lehetővé.
25°-os hegy
Abszolút pontos illesztés úgy kemény felületeken, mint bevont és vízálló faforgácslemezek, valamint minden fafajtán, faszerkezet anyagon és MDF lapon.
Nem kültéri használatra
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 5 mm |
Hosszúság (l) | 60 mm |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Fejátmérő (dh) | 10,0 mm |
Belső meghajtó | Z2 |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Menethossz (lg) | 54 mm |
Csúcsszög | 25 fok |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Terméktömeg (darabonként) | 4,972 g |
RoHS megfelelőség | Igen |