Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

WÜPOFAST® horganyzott kék forgácslapcsavar

WÜPOFAST acél, horg., TM, süllyesztett fejű, Z
CSAV-SF-FA-Z1-(A2K)-3X25/21

Cikksz. 01983 25

EAN 4011231254854

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
WÜPOFAST® horganyzott kék forgácslapcsavar

Cikksz. 01983 25
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
Acél, kékre horganyzott, tövigmenetes, süllyesztett fej, kereszthornyú PZ.

Pozidriv kereszthornyú



Műanyag csúszóbevonat


Könnyű becsavarás a csúszássegítő réteggel ellátott éles csavarmeneteknek köszönhetően.



Hajlítási szög


Minél nagyobb a hajlítási szög, annál rugalmasabb a csavar, ezáltal minimalizálódik a letörés.



Törési nyomaték


Az edzett acél minőségi ellenőrzésének köszönhetően magas fokú felhasználói biztonság.



Behajtási nyomaték


A műanyag csúszóbevonattól és a tiszta menettől, valamint a menetoldalaktól függően – könnyű és gyors (felhasználóbarát) csavarozást tesz lehetővé.



25°-os hegy


Abszolút pontos illesztés úgy kemény felületeken, mint bevont és vízálló faforgácslemezek, valamint minden fafajtán, faszerkezet anyagon és MDF lapon.
Megjegyzés

Nem kültéri használatra

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő (d)

3 mm

Hosszúság (l)

25 mm

Fej típusa

Süllyesztett fej

Fejátmérő (dh)

6,0 mm

Belső meghajtó

Z1

Menetkialakítás

Végig menetes

Menethossz (lg)

21 mm

Csúcsszög

25 fok

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Terméktömeg (darabonként)

0,771 g

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk