WÜPOFAST® forgácslapcsavarok, süllyesztett fejű, készlet 1925 darab 4.4.1 rendszerkofferben.
WÜPOFAST horg. acél, sülly.f., horny., takarósapka, Sysko
CSAV-SF-SYSKO-WO-(A2K)-TAK-1925 DB
Cikksz. 5964059000
EAN 4046777930344
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
1925 darabos készlet
- 200 db forgácslapcsavar, 4,5 x 25 mm
- 150 db forgácslapcsavar, 4,5 x 30 mm
- 100 db forgácslapcsavar, 4,5 x 35/4,5 x 40/4,5 x 45 mm
- 75 db forgácslapcsavar, 4,5 x 50 mm
- 400 db takarósapka, fehér
- 200 db takarósapka, barna
- 200 db takarósapka, sötétbarna
- 200 db takarósapka, világosbarna
- 200 db takarósapka, fekete
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Darabszám a készletben | 1925 darab |