Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

WÜPOFAST® fekete oxidált forgácslapcsavar Acél, barnított, tövigmenetes, lencsefejű, PZ

WÜPOFAST fényezett acél, TM, sülly. lencsef., Z
LF.FACSAV.4X40 BARNA

Cikksz. 019504 40

EAN 4011231248587

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
WÜPOFAST® fekete oxidált forgácslapcsavar Acél, barnított, tövigmenetes, lencsefejű, PZ

Cikksz. 019504 40

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Vegye figyelembe az új anyagok használatát

Pozidriv kereszthornyú


Műanyag csúszóbevonat


Könnyű becsavarás a csúszássegítő réteggel ellátott éles csavarmeneteknek köszönhetően.



Hajlítási szög


Minél nagyobb a hajlítási szög, annál rugalmasabb a csavar, ezáltal minimalizálódik a letörés.



Törési nyomaték


Az edzett acél minőségi ellenőrzésének köszönhetően magas fokú felhasználói biztonság.



Behajtási nyomaték


A műanyag csúszóbevonattól és a tiszta menettől, valamint a menetoldalaktól függően – könnyű és gyors (felhasználóbarát) csavarozást tesz lehetővé.

Megjegyzés

Nem kültéri használatra

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő (d)

4 mm

Hosszúság (l)

40 mm

Menetkialakítás

Végig menetes

Menethossz (lg)

35,5 mm

Csúcsszög

25 fok

Fej típusa

Lencsefejű

Fejátmérő (dh)

8,0 mm

Belső meghajtó

Z2

Anyag

Acél

Bevonat

Barnított

Terméktömeg (darabonként)

2,314 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk